Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N weiß, 4 bar 25 l 7206401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N weiß, 4 bar 25 l 7206401
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N weiß, 4 bar 25 l 7206401
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N weiß, 4 bar 25 l 7206401
Artikel-Nr.:
     9557-HWP415548
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7206401
EAN/GTIN:
     4036705197956
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N weiß, 4 bar 25 l 7206401 für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme, mit Gewindeanschlüssen, ab 35 l stehend, Membran nach DIN EN 13831, zul. Betriebstemperatur 70 °C, für Frostschutzmittelzusatz bis 50 %, Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG, Vordruck 1,5 bar, max. 120 °C
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: Membran-Druckausdehnungsgefäß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 31,99*
€ 42,21*
4 Tage
42
1
€ 4,00*
ab € 32,03*
€ 42,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,24*
€ 43,26*
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 32,05*
€ 43,28*
9557_lager
48
1
€ 5,90*
ab € 36,65*
€ 48,29*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7209400
ab € 48,35*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7210600
ab € 76,15*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7204401
ab € 26,47*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7208501
ab € 35,27*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8209500
ab € 171,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.