| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1173730002 Herst.-Nr.: 1173730002 EAN/GTIN: 4007123691937 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Akku LED Handlampe HL 400 AC ist eine extrem schlanke LED Arbeitsleuchte mit integriertem 3,7V/0,8Ah Li-Ion-Akku und Ladeanzeige. Der LED Leuchtenkopf mit 3 individuell schaltbaren Lichtquellen (Hauptlicht: 3W/ 400lm, Spot: 1W/120lm und Lichtquelle auf der Rückseite: 1,5W/200lm) ist klappbar. Mit den 3 integrierten Magneten, dem Clip und dem ausklappbaren Haken kann die Inspektionsleuchte flexibel angebracht werden und gewährleistet so ein freihändiges Arbeiten z. B. im Haushalt, in Werkstätten oder bei Kfz Reparaturarbeiten. Darüber hinaus überzeugt sie mit den folgenden Eigenschaften: - Klappbarer Lampenkopf
- Farbtemperatur: 6500K
- Leuchtdauer Hauptlicht: max. 3h
- Leuchtdauer Spot und Lichtquelle an der Rückseite: max. 6h
- Ladezeit: ca. 2,5h
- Inkl. 60cm USB A auf USB C Ladekabel
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, werkstattlampe, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte led akku, werkstattlampe led, arbeitsleuchte led, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitslampe, brennenstuhl led lampe, werkstattlampe led akku, arbeitslampe led werkstatt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |