Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg li.abwärts Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-3000277445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60511
EAN/GTIN:
     4060081025602
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links Treppe abwärts
Rettungsweg links abwärts
rettungsweg links treppe abwärts
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg links abwärts
Norm:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Rettungsschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 3,33*
€ 5,09*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 9,33*
1 Tag
23
10
€ 5,59*
ab € 8,33*
€ 10,65*
1 Tag
33
10
€ 4,99*
ab € 9,04*
€ 11,24*
Lager 9587
33
10
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 110 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9008FHL148L
ab € 5,35*
Ähnlich
Moedel
9008FHL20L
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
9008AHL148L
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9008AHL20L
ab € 10,54*
Ähnlich
Moedel
9008KHL20L
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.