Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder RWM250 12 J.Lithium 3 V reinweiß RWM250 88 dBA ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3000280321
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     09386 9
EAN/GTIN:
     4003318093869
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
auch Hitzewarnmelder · für den Einsatz in Küchen, Räume mit offenen Küchenbereichen und Ähnliches etc. geeignet · der Sensor im Inneren misst ständig die Temperatur und meldet, ob zum Beispiel die Pfanne oder der Toaster Feuer gefangen haben
Weitere Informationen:
Modell:
RWM250
Farbe:
reinweiß
Batterielaufzeit:
12 Jahre
Ø:
105 mm
Höhe:
40 mm
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
88 dBA
Betriebsspannung:
Lithium 3 V
Marke:
ABUS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 36,75*
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 33,14*
€ 43,37*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,29*
€ 43,49*
4 Tage
23
€ 5,80*
ab € 34,11*
€ 44,28*
Lager 9587
31
€ 6,90*
ab € 34,73*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.