Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahnen 1080mm 1000mm Kurve 90Grad 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-3900442734
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE251R9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
oft gibt es Einzelfälle, bei welchen die Leicht-Rollenbahnen an Ihre Belastungsgrenzen stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform erfordert · die Kombination aus einem hochtragfähigen Rahmengerüst der Schwerlastbahnen in Verbindung mit der bewährten Stahl-Tragrolle Ø 50 mm bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten · die Modulbauweise ermöglicht die einfache Anpassung an räumliche Gegebenheiten sowie einfache Montage · Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · Bauform: U-Profil-Rahmen 40/80/40 x 3 mm verzinkt, mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, mit Federachse, Kurven mit verschraubter Achse · Kurven: Innenradius 1000 mm (abweichende Radien auf Anfrage) · Tragfähigkeit: empfohlen für Stückgutgewicht bis 200 kg/m (Richtwert) als gleichmäßig verteilte Streckenlast zwischen zwei Stützen je nach Ausführung und Stützabstand · Voraussetzung sind ein geeignetes Fördergut, Handling sowie Einsatzbedingungen · für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit Ø 60/80/89 mm zur Verfügung · weitere Teilungen (Rollenabstände) und Bahnbreiten auf Anfrage
Weitere Informationen:
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Bahnbreite:
1000 mm
Größe:
Kurve 90°
Gesamtbreite:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahn blume, rollenbahnkurve, stahlrollen rollenbahn, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,06*
€ 1.830,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,51*
€ 1.784,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.490,33*
€ 1.773,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,65*
€ 1.689,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.407,21*
€ 1.674,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,00*
€ 1.629,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.356,23*
€ 1.613,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,65*
€ 1.572,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.