Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t ID 50mm Wandst.2mm L.10m ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000351330
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-050-10oK
EAN/GTIN:
     4006918144283
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
52 mm
Wandstärke:
2 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Berstdruck:
50 bar
Länge:
10 m
Temperaturbereich:
-50 bis +80 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
PU-Mischung
Einlagen:
hochfeste synthetische Garne
Aussendecke:
PU-Mischung
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 21,62*
2 Tage
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 21,72*
7 Tage
20
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,24*
€ 22,20*
2 Tage
14
10
pro Meter
€ 5,59*
ab € 18,65*
€ 22,24*
Lager 9587
20
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,49*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,49* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.