Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADMIRAL 602t-050-10oK Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t Innen-Ø 50 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ADMIRAL 602t-050-10oK Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t Innen-Ø 50 mm
ADMIRAL 602t-050-10oK Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t Innen-Ø 50 mm
ADMIRAL 602t-050-10oK Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t Innen-Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976728319
Hersteller:
     Admiral
Herst.-Nr.:
     602t-050-10oK
EAN/GTIN:
     4006918144283
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 10m
Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t ID 50mm Wandst.2mm L.10m ADMIRAL Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt Decke: PU-Mischung, blau, glatt Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung Temperaturbereich: -50 °C bis +80 °C Einsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie Anwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken Zulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW Arbeitsblatt W270 für höchste Beanspruchung · dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,6kg/m
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
602t-050-10oK
Werksnummer:
4000351330
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trinkwasserflachschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 2 mm
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,08*
Lager 1955
30
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 22,17*
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 22,63*
3 Tage
30
10
pro Meter
€ 4,99*
ab € 19,03*
€ 22,67*
5 Tage
30
10
pro Meter
€ 8,90*
ab € 25,84*
€ 25,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,17*
€ 26,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,50*
€ 24,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,19*
€ 24,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,26*
€ 21,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 221,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.