Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzhandschuh ActivArmr® RIG011Y Gr.8 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000391474
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1000 V (DC≥ 1500) · der Handschuh bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2 · anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C)
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
280 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Weiterreißfestigkeit:
2
Stichfestigkeit:
1
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
1
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
1000 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 44,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,04*
€ 48,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 51,34*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 41,53*
€ 54,64*
Lager 9587
13
1
€ 6,90*
ab € 41,80*
€ 61,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.