Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte B20xL2xT2mmHM z.Flachschaber Klingen-L.30 RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000812427
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     465 020 0 0
EAN/GTIN:
     4049002021107
Suchbegriffe:
HM-Ersatz-Platte
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
4-schneidig · für Flachschaber
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
25 mm
Marke:
RENNSTEIG
Tiefe:
2 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
5
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 18,99*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 19,31*
2 Tage
94
1
€ 5,59*
ab € 14,06*
€ 19,40*
2 Tage
136
1
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 19,68*
Lager 9587
133
1
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
46502500
ab € 14,83*
Ähnlich
Rennsteig
46503000
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.