Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss 75kg m.zwei Hörnern STA geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000830667
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     61601010075
EAN/GTIN:
     4054773008141
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
amboss 75kg
mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit zwei Hörnern
Länge:
625 mm
Gewicht:
75 kg
Marke:
KANCA
Material:
Stahl geschmiedet
Weitere Suchbegriffe: amboss, kanca amboss, Ambosse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 624,85*
€ 664,88*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 624,36*
€ 665,53*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 604,57*
€ 666,3378*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 600,65*
€ 668,23*
Lager 9587
14
€ 6,90*
ab € 574,38*
€ 678,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,14*
€ 758,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,69*
€ 699,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,38*
€ 683,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.