Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.30mm HSS-Co MK3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000865771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865771
EAN/GTIN:
     4015448526087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
HSS-Co · DIN 208 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
281 mm
Schneidenlänge:
73 mm
Schneidenanzahl:
10
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, din 208 30mm, din 208, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 51,09*
€ 64,16*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 49,25*
€ 64,21*
5 Tage
23
€ 8,90*
ab € 51,94*
€ 65,11*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 66,80*
Lager 9587
23
€ 6,90*
ab € 52,69*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865762
ab € 19,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865763
ab € 22,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865764
ab € 23,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865765
ab € 24,87*
Ähnlich
PROMAT
4000865766
ab € 27,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865767
ab € 37,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865768
ab € 40,41*
Ähnlich
PROMAT
4000865769
ab € 46,61*
Ähnlich
PROMAT
4000865770
ab € 52,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.