Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer ELT 3-2 350 m³/h 2,2/3,2 kW 13,9 A REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000896943
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     114155
EAN/GTIN:
     4026415062552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · Heizelemente aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Luftleistung:
350 m³/h
Heizleistung:
2,2 / 3,2 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Nennwärmeleistung:
3,2 kW
Länge:
400 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
335 mm
Breite:
200 mm
Marke:
REMKO
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 8,90*
ab € 284,66*
€ 309,68*
3 Tage
71
Frei Haus
ab € 276,93*
€ 321,36*
6 Tage
95
€ 5,99*
ab € 266,74*
€ 321,66*
Lager 9587
95
€ 6,90*
ab € 265,55*
€ 325,12*
2 Tage
95
Frei Haus
ab € 273,88*
€ 325,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.