Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.280mm B.4,8mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000900746
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     KBI 3-75
EAN/GTIN:
     4250799925817
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
77 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
4,8 mm
Länge:
280 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
526
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,88*
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,89*
1 Tag
492
€ 5,59*
ab € 2,62*
€ 3,92*
6 Tage
702
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,99*
Lager 9587
702
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 12,03*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,12*
€ 6,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,16*
€ 4,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,05*
€ 4,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,82*
€ 4,55
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,13*
€ 3,72
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.