Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 Z DIN3126-D6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke0,5xB4mm L.25mm CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000376546
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072050001
EAN/GTIN:
     4013288030467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schraubendreherklinge
Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4,0 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Norm:
DIN ISO 2380-1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, wera bit schlitz, bit schlitz, Bits, Schlitzbit, Schraubeinsatz, Schrauberklinge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,86*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,86*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,86*
10
€ 9,80*
ab € 0,5879*
€ 0,9379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072055001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05072057001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05072059001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05072061001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera
05072063001
ab € 0,94*
Ähnlich
Wera
05072065001
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.