Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7400 Kraftform Drehm.voreingestellt11in.lbs L.155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377353
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074722001
EAN/GTIN:
     4013288103116
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen · bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit · bestellbar mit der Codenummer 05137001001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Weitere Informationen:
Messbereich:
11,0-29,0
Gesamtlänge:
155 mm
Modell:
art. no. 7466
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 34,06*
€ 39,55*
1
€ 4,90*
ab € 30,27*
€ 41,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 45,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 395,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074730001
ab € 60,96*
Ähnlich
Wera
05074731001
ab € 61,06*
Ähnlich
Wera
05074734001
ab € 61,00*
Ähnlich
Wera
05074733001
ab € 60,90*
Ähnlich
Wera
05074721001
ab € 44,59*
Ähnlich
Wera
05074728001
ab € 49,26*
Ähnlich
Wera
05074720001
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.