Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel Joker SW16mm L.212mm CV-Molybdän nickel-chrom-besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377630
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073276001
EAN/GTIN:
     4013288167392
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hochwertiger · metrischer Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles · was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller · besser · schöner. Eben ein echter Joker. Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul · die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
212 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
ja
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Joker, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 15,31*
€ 19,27*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,52*
€ 20,65*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 20,68*
1
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 20,76*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 18,73*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 301,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,89*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,07*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,09*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,11*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,09*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,30*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,49*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,37*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.