Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer 100 Gr.5 L320mm Kopf-D.40mm Cellulose-Acetatkopf hart Eschestiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377673
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000025001
EAN/GTIN:
     4013288001177
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus Cellidor. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Für kraftvolles Arbeiten. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Arbeiten mit hoher Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
41,0 mm
Länge:
320,0 mm
Kopflänge:
108,0 mm
Gewicht:
606 g
Marke:
WERA
Ausführung:
Größe: # 5
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,02*
1
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 23,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 24,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 24,96*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 289,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000005001
ab € 8,92*
Zubehör
Wera
05000010001
ab € 9,98*
Zubehör
Wera
05000015001
ab € 11,99*
Zubehör
Wera
05000020001
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.