Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor, # 4 x 35 mm, 05000020001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor - Wera Werk - 05000020001
100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor - Wera Werk - 05000020001
Wera 100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor, # 4 x 35 mm, 05000020001
Artikel-Nr.:
     C2371-05000020001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000020001
EAN/GTIN:
     4013288001160
Suchbegriffe:
Hammer (Medizin)
Medizinischer Hammer
Kunststoffhammer
Nylonhammer

100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor - Wera Werk - 05000020001

Anwendung: Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung
Köpfe: Cellidor, hart
Stiel: Esche
Weitere Informationen:
GS - geprüfte Sicherheit:
true
Höhe:
35 mm
Breite:
105 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Stielausführung:
Esche
Rückschlagsfrei:
true
Stiel auswechselbar:
true
Einsätze auswechselbar:
true
Gehäuseausführung:
Gauguss (verzinkt)
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Cellulose-Acetat
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000005001
ab € 8,97*
Zubehör
Wera
05000010001
ab € 9,99*
Zubehör
Wera
05000015001
ab € 12,00*
Zubehör
Wera
05000025001
ab € 16,84*
Zubehör
Wera
05000030001
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.