Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer 101 Gr.3 L280mm Kopf-D.32mm Nylon/sehr hart Eschestiel Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377678
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000315001
EAN/GTIN:
     4013288001375
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus sehr hartem Nylon. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Blechbearbeitung · Ausbauarbeiten · Zelt · Hallen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
33,0 mm
Länge:
280,0 mm
Kopflänge:
96,0 mm
Gewicht:
364 g
Marke:
WERA
Ausführung:
Größe: # 3
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 20,05*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 20,16*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 21,10*
1
€ 5,00*
ab € 15,94*
€ 21,28*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 245,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000305001
ab € 9,81*
Zubehör
Wera
05000310001
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.