Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer 102 Gr.1 L250mm Kopf-D.22mm Uretan mittelh. Eschestiel Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377683
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000505001
EAN/GTIN:
     4013288001498
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus mittelhartem Uretan. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Karosseriebau · Maschinenbau · KFZ-Bereich.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
23,0 mm
Länge:
250,0 mm
Kopflänge:
76,0 mm
Gewicht:
184 g
Marke:
WERA
Ausführung:
Größe: # 1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,28*
1
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 15,57*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 17,58*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 17,78*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05000510001
ab € 14,11*
Ähnlich
Wera
05000515001
ab € 18,04*
Ähnlich
Wera
05000520001
ab € 21,31*
Ähnlich
Wera
05000525001
ab € 26,25*
Ähnlich
Wera
05000530001
ab € 34,68*
Ähnlich
Wera
05000535001
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.