Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer 102 Gr.2 L265mm Kopf-D.27mm Uretan mittelh. Eschestiel Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377684
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000510001
EAN/GTIN:
     4013288001504
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus mittelhartem Uretan. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Karosseriebau · Maschinenbau · KFZ-Bereich.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
28,0 mm
Länge:
265,0 mm
Kopflänge:
87,0 mm
Gewicht:
293 g
Marke:
WERA
Ausführung:
Größe: # 2
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 19,01*
1
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 19,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 20,58*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 20,63*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05000505001
ab € 10,80*
Ähnlich
Wera
05000515001
ab € 18,09*
Ähnlich
Wera
05000520001
ab € 21,36*
Ähnlich
Wera
05000525001
ab € 26,06*
Ähnlich
Wera
05000530001
ab € 34,79*
Ähnlich
Wera
05000535001
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.