Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel Maße 180x250mm Stärke 90µ PE transparent TRANSPAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8003672427
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160063
EAN/GTIN:
     4056705101555
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Zuverlässiger Schutz vor Nässe · Staub und Verschmutzung. Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen. Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig. Besonders stabil und reißfest. Auch in bedruckter Ausführung lieferbar. Frei von Kieselsäure (Silicic Acid). Lebensmittelrechtlich unbedenklich* auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung.  . * Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe · noch Blei · Quecksilber · polybromierte Biphenyle · ca.dmium · sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
180 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
PE-Folie
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Verpackung, Verschlussbeutel, Folienbeutel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04309*
€ 0,07053*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05736*
€ 0,07346*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 63,22*
5 Tage
63
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,75*
€ 65,06*
Lager 9587
63
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 60,58*
€ 89,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,15*
€ 106,0885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,42*
€ 90,9398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,58*
€ 72,0902
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.