Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank grau lichtgrau B1500xH859xT750mm Multiplex 40mm 2 Schubl.2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9000426065
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.01AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062290
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, Schubladeninnenmaße B 600 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 450 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Schubladeninnenbreite:
600 mm
Schubladeninnentiefe:
600 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 739,98*
€ 827,01*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 714,79*
€ 827,7532*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 748,26*
€ 836,66*
Lager 9587
1
€ 6,90*
ab € 680,85*
€ 839,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 720,59*
€ 840,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,50*
€ 999,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,83*
€ 957,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,38*
€ 888,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,68*
€ 854,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,85*
€ 810,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH150A
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.