Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung feuergefährliche Stoffe Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9000477655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477655
EAN/GTIN:
     4054773019802
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Warnung feuergefährliche Stoffe
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnzeichen, Warnschilder, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
115
10
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,23*
4 Tage
86
10
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,29*
5 Tage
115
10
€ 8,90*
ab € 2,39*
€ 3,30*
3 Tage
115
10
€ 4,99*
ab € 2,42*
€ 3,31*
Lager 9587
115
10
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477659
ab € 2,31*
Ähnlich
k.A.
9000477657
ab € 2,31*
Ähnlich
k.A.
9000477671
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.