Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenstütze z.Aufschieben H229xB101xT290mm f.Rollladenschrank 800,1000,1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9101484643
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3200-701
EAN/GTIN:
     4050646698655
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktenregal-Aktenstütze
für Einlegeboden
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufschieben
für Schrankbreite:
800, 1000, 1200 mm
passend für:
Rollladenschrank
Breite:
101 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
229 mm
Marke:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 23,25*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 23,36*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 23,85*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,51*
€ 24,03*
30 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10007
ab € 452,84*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 514,19*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 471,48*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 533,67*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 404,86*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 384,15*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 436,52*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 331,77*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9006
ab € 366,7508*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-01 7021
ab € 331,05*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9006
ab € 407,3556*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-01 7021
ab € 252,07*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9006
ab € 324,1572*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
321100S10051
ab € 408,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.