Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L2000xB800mm grau Trgf.1200 kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444851
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12406/7016
EAN/GTIN:
     4017976819198
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
tischwagen ral7016
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert · die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016 · 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz · Tragkraft obere Ladefläche 500 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Etagenhöhe:
283/925 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamthöhe:
925 mm
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,06*
€ 871,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,41*
€ 871,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,46*
€ 873,08*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 823,87*
€ 890,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,41*
€ 892,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,42*
€ 1.059,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,00*
€ 1.043,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,98*
€ 1.016,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,02*
€ 992,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,87*
€ 980,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,60*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,43*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.