Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1260xB1570xH835mm resedagrün Inh.0,9 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9121444173
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 900 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462027039
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
165 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenkipper, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,75*
€ 734,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,84*
€ 734,38*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 663,01*
€ 734,50*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,37*
€ 745,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,32*
€ 746,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,50*
€ 874,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,50*
€ 850,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,79*
€ 804,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,01*
€ 788,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 152,76*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 171,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,77*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,56*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,41*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.