Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT500mm Flügeltüren 2 60 min.FS LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9133467194
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6208-A
EAN/GTIN:
     4260139970803
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
mit feuergeschützter Sicherheitsbox · zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510, sowie für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes · Klein-Sicherheitsschrank - Türen separat abschließbar - mit Bodenwanne (BW) - Nutzmaße innen: H 440 x B 760 x T 340 mm - automatische Türschließung · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Ausführung:
60 min. Feuerschutz
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 11 l
Leergewicht:
145 kg
Anzahl Flügeltüren:
2
Marke:
LACONT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,64*
€ 1.639,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.508,74*
€ 1.639,33*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.478,87*
€ 1.639,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,04*
€ 1.646,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.572,36*
€ 1.702,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,57*
€ 1.951,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,49*
€ 1.920,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.603,03*
€ 1.907,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,22*
€ 1.847,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.538,48*
€ 1.830,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,28*
€ 1.796,04
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.495,16*
€ 1.779,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,87*
€ 1.759,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 39,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 77,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 586,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 39,00*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 88,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.