Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 43l H600xB320xT320mm antik-silber silber m.Klemmr.Einwurfkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9136466741
Herst.-Nr.:
     21072
EAN/GTIN:
     4030695210725
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 43 l · aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl · Schlag- und kratzfest · Kopfteil mit selbstschließende Einwurfklappe und praktischen Griffmulden · Entleerung durch abnehmbares Kopfteil · mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken · Bodenschonender Kantenschutz · H 600 x B 320 x T 320 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmring, Einwurfklappe
Gehäuse Farbe:
antik-silber
Farbe Einwurfklappe:
silber
Breite:
320 mm
Inhalt:
43 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 206,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 207,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,68*
€ 208,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 208,25*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,75*
€ 211,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,51*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2031
ab € 87,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2032
ab € 108,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.