Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher H1250xB310xT310mm enzianblau Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9136468166
Herst.-Nr.:
     45072
EAN/GTIN:
     4030695450725
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Standfuß Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Breite:
310 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Tiefe:
310 mm
Höhe:
1250 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,04*
€ 240,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,18*
€ 241,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 241,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,11*
€ 242,36*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 202,706*
€ 258,376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 645,75*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 97,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,76*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 523,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 65,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 131,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.