Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1300xB910xT675mm grau/enzianblau 8 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9140427066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9991320162
EAN/GTIN:
     4014641133368
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
910 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1300 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 848,27*
€ 986,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,29*
€ 999,90*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,24*
€ 1.007,38*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,08*
€ 1.098,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,73*
€ 1.103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,53*
€ 1.173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,27*
€ 1.161,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,83*
€ 1.102,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,92*
€ 1.057,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,27*
€ 1.009,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.843
ab € 108,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.