Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B1500xT700xH840mm Universalplatte grau blau 4 Schubl.BD zurückgesetzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9141453118
Herst.-Nr.:
     9990010657
EAN/GTIN:
     4014641004101
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit max. 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 60, 1 x 90, 1 x 180, 1 x 210 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Ausstattung:
Boden zurückgesetzt
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,21*
€ 1.125,38*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 924,83*
€ 1.127,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,89*
€ 1.175,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,12*
€ 1.181,05*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.061,792*
€ 1.206,932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,58*
€ 1.341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,39*
€ 1.290,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,44*
€ 1.192,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,50*
€ 1.145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,83*
€ 1.100,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 578,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 694,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 623,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 699,57*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 527,50*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 630,62*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 543,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 651,45*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 380,15*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 309,38*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 428,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 413,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.