Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage B1250xT300mm Stahlbl.lichtgrau f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9141456123
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09 AL1250.12
EAN/GTIN:
     4040376813909
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
passend für Arbeitstische · T 300 mm · Tragfähigkeit 30 kg · mit 3-seitigem Abrollrand
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
passend für:
Arbeitstisch
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, Werktisch Ablage, standardwerkbank lichtgrau, werktisch ablage, standardwerkbank rau, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 150,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,77*
€ 150,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 152,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 156,10*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 120,44*
€ 161,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,67*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,69*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,82*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.