Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1965xB1000xT600mm grau/blau 4 Fbd.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9142454335
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790295AF
EAN/GTIN:
     4250633320051
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1965 mm
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,32*
€ 541,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,68*
€ 543,21*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,69*
€ 550,42*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 439,50*
€ 550,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,94*
€ 555,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,92*
€ 655,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,69*
€ 580,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.