Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9145453349 Herst.-Nr.: 04900-772 EAN/GTIN: 4064615604165 |
| |
|
| | |
| für Tür-Innenseite Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Abteilbreite 400 mm | Material: | Edelstahl | Farbe: | silber | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderhaken, Kleiderstange, Kleiderbügel, Kleiderstangen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,04* | € 27,26* | | | | | 41 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 20,20* | € 27,27* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,89* | € 29,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,92* | € 29,33* | | | | Lager 9587 | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,78* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|