Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Ser.Basis-PLUS H1850xB900xT500mm lichtgrau 3 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9145456002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088055-30/S10002
EAN/GTIN:
     4066681374812
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken · Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz · Türanschlag rechts · Lüftungsschlitze oben und unten · 1 Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm · 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Breite:
900 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,93*
€ 303,02*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,03*
€ 303,02*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,74*
€ 325,53*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 325,99*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 258,14*
€ 329,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10000
ab € 180,96*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10002
ab € 181,74*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10003
ab € 231,69*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10005
ab € 231,37*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10000
ab € 244,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10003
ab € 475,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10005
ab € 479,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10000
ab € 313,04*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10002
ab € 312,82*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10003
ab € 610,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10005
ab € 610,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.