Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB2700xT1100mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147455179
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077538
EAN/GTIN:
     4026212132564
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ? 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
3300 mm
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.590,33*
€ 1.668,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.622,83*
€ 1.773,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.502,78*
€ 1.773,77*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.638,57*
€ 1.788,83*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.637,99*
€ 1.791,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.668,64*
€ 1.985,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.668,17*
€ 1.985,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.653,20*
€ 1.967,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1.637,89*
€ 1.949,09
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1.622,53*
€ 1.930,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,33*
€ 1.892,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16.686,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.