Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H2500xB1400xT1050mm Anbauregal 4 Spanplattenböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147457123
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051282
EAN/GTIN:
     4026212058154
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Spanplatten-Einlegeböden · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1050 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,53*
€ 478,06*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 420,74*
€ 478,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,51*
€ 508,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,74*
€ 510,64*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 436,07*
€ 572,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,43*
€ 634,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,42*
€ 551,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,07*
€ 518,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.