| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1042.010 Herst.-Nr.: 1042.010 EAN/GTIN: 4035209906040 |
| |
|
| | |
| Layher Stufenanlegeleiter Topic 1042 ohne Traverse - Stufen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
- mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
- Tragfähigkeit 150kg
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 2,65 m Standhöhe: 1,60 m Gewicht: 7,6 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stufen-anlegeleiter 10 stufen, stufen anlegeleiter, Leiter, Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Stufenanlegeleitern, Aluleiter, Aluleitern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 150,42* | € 193,4371* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,88* | € 215,61* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,05* | € 215,62* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,09* | € 220,04* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,33* | € 222,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|