Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B480xT563xH1895mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9181486112
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4030177005924
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Gewicht ohne Rolle:
26 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
450 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
563 mm
Höhe:
1895 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Marke:
ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Versand, Verpackung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 464,46*
€ 531,35*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,02*
€ 539,28*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,07*
€ 539,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,89*
€ 541,19*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,64*
€ 545,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,68*
€ 543,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.