| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9185000314 Herst.-Nr.: 5011012 EAN/GTIN: 4056705110120 |
| |
|
| | |
| Wellpappe, braun · einwellig Weitere Informationen: | | passend für: | DIN A4 | Ausführung: | einwellig | Innenhöhe: | 290 mm | Material: | Wellpappe | Innenlänge: | 305 mm | Innenbreite: | 215 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Archivkarton, Faltkartons, Karton, Palettenkarton, Umzugskarton |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,85* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,89* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,89* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,71* | € 0,94* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,72* | € 0,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|