Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascherstandsäule Ø365xH1005mm anthrazit/silber m.Inneneinsatz verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9194491106
Herst.-Nr.:
     3910
EAN/GTIN:
     4030695039104
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus Stahlteilen gefertigt, pulverbeschichtet, mit abnehmbarem Kopfteil · mit verzinktem Inneneinsatz für Asche · mit Bodenplatte zum Aufdübeln · inkl. Montagematerial · Aschersäule rund, H 1005 x Ø 365 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/silber
Ausführung:
rund
Ø:
365 mm
Höhe:
1005 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 213,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 214,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 214,74*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 162,89*
€ 215,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 217,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,36*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 394,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 339,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 518,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 65,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 62,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.