Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H1045xØ420mm 70l silber m.integriertem Ascher VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9194491241
Herst.-Nr.:
     28433
EAN/GTIN:
     4030695284337
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
mit Einflügeltür · für den Außenbereich · aus Stahlblech pulverbeschichtet · inkl. verzinktem Innenbehälter mit Bügelgriffen · mit integriertem Ascher (Inhalt ca. 4,5l) aus verzinktem Stahlblech, abnehmbar · Einwurföffnung des Aschers in der Tür mit Edelstahlring · Verriegelung durch Doppelbartschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel) · Höhe 1045 mm x Ø 420 mm · Gewicht 22 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Farbe:
silber
Ausführung:
mit integriertem Ascher
Ø:
420 mm
Höhe:
1045 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 366,35*
€ 415,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 345,25*
€ 431,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 344,06*
€ 431,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 357,80*
€ 447,41*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 361,84*
€ 450,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.155,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,85*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,68*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.