Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner 291600 GN DIN A4 52mm PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199106406
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     120106960
EAN/GTIN:
     9003263680409
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klassischer österreichischer Standardordner. Schmutz-und Feuchtigkeit abweisend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Material der Kaschierung innen:
Papier
Rückenbreite:
52 mm mm
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
grün
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,10*
9 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,15*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,27*
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,30*
Lager 9587
24
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,23*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 0,05833*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05696*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05833*
Zubehör
Smartbox Pro
211104620
ab € 0,31*
Zubehör
Smartbox Pro
211114620
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,27*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,81*
Zubehör
Leitz
97300CH
ab € 5,79*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05706*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.