Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00011842 B4A 38x250x330mm 68g/qm ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199152546
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     327016001
EAN/GTIN:
     4040134015682
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Faltentasche B4a 250 x 330 mm (B x H) ohne Fenster 55g/m² mit Haftklebung Tyvek® weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche B4a
Produkttypbezeichnung:
B4a
Masse (Gewicht):
55 g
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
weiß
wasserfest:
Ja
Fenster vorhanden:
Nein
reißfest:
Ja
Grammatur:
55 g/m²
Maße:
250 x 330 mm (B x H)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
100
Frei Haus
ab € 0,68095*
€ 0,89095*
2 Tage
274
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,32*
1
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,42*
7 Tage
274
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,85*
Lager 9587
274
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067480
ab € 0,66717*
Ähnlich
Bong
00011843
ab € 0,68354*
Ähnlich
Bong
00067477
ab € 102,50*
Ähnlich
Bong
00011840
ab € 0,50099*
Ähnlich
Bong
00011762
ab € 0,61171*
Ähnlich
Bong
00011841
ab € 0,61178*
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 11,55*
Ähnlich
Bong
00011844
ab € 0,83328*
Ähnlich
Bong
00011846
ab € 0,96421*
Ähnlich
Bong
00067184
ab € 25,1554*
Ähnlich
Bong
00011845
ab € 0,79047*
Ähnlich
Bong
00011807
ab € 83,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.