Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Faltentasche C4, Haftklebung, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Faltentasche C4, Haftklebung, weiß
Tyvek® Faltentasche C4, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00067180
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067180
EAN/GTIN:
     4026283530993
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltentasche Tyvek® C4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite der Seite: 38 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Breite der Seite [mm]:
38
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Gewicht [g]:
55
Breite [mm]:
229
Höhe [mm]:
324
Ausführung des Inhalts der Packung:
Kleinpackung mit 20 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® C4
Grundfarbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Fenster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Format des Umschlages:
C4
Werkstoff:
Tyvek®
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,88*
Ähnlich
Bong
00067175
ab € 8,27*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.