Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Gerätehausausstattung
>
Feuerwehrschrank
>
Artikel
C+P Feuerwehrspind MAXI, 3000/3000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-CP_0496015-020-S10008
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
0496015-020 S10008
EAN/GTIN:
4066681353466
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 500mm 2 abteil
Feuerwehrspind Evolo PLUS, Modell MAXI, 2 Abteile und Mittelteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite links und rechts 500 mm + mittig 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstrukt
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,32 KG
Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Front:
RAL 3000 feuerrot
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
... >
Lager 9587
>
C+P
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
feuerwehr schrank
,
feuerwehrschrank ral3000
,
Feuerwehrgarderobe
,
Garderobe-Feuerwehr
,
Einsatzspind
,
Rettungsdienste-Spind
,
Einsatzkräfte-Spind
,
PSA-Schrank
,
PSA-Spind
,
PSA-Spinde
,
PSA-Schränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiders
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 690,07*
€ 812,05*
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 725,66*
€ 813,64*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,25*
€ 1.030,62*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,91*
€ 1.035,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.051,80*
€ 1.149,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,64*
€ 968,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,88*
€ 948,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 796,87*
€ 948,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 796,86*
€ 948,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,28*
€ 929,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,42*
€ 904,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,66*
€ 863,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kleiderbügel mit Hotelstift
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,25*
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Niveauregulierungs-Set für Füße
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,37*
Zubehör
C+P Niveauregulierungs-Set für Korpus
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
08000-7074|
ab € 9,60*
Zubehör
C+P Trennwand aus transparentem Kunststoff
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 32,49*
Zubehör
C+P Winkelschiene aus Alu für Wandaufhängung
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen