| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_13160600002000 Herst.-Nr.: 13160600002000 EAN/GTIN: 4251765312808 |
| |
|
| | |
| 1316.6verz. Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: • Deckel • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,60* | € 444,09* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,56* | € 446,05* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,15* | € 449,77* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,79* | € 451,83* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 415,47* | € 488,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|