Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schwerlastregal
>
Artikel
Anbauregal, zerlegt, GZA 20515 S, 3 Gefachebenen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-HOFE_GZA20515S
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
GZA20515S
EAN/GTIN:
4250623757775
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
2000 x 500 x 1500 mm, verzinkt Großfachregal mit Spanplatten
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1500
Deckboden:
nein
Fachlast:
350
Feldlast:
1200
Gewicht:
69,194
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Spanplatte
OberflaecheBoeden:
natur
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... >
Lager 9587
>
Hofe
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlaststeckregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
weitspannregal ar 2000x1500x800mm
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal 200cm hoch
,
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
,
4250623757775
,
GZA20515S
,
HOFE_GZA20515S
,
zerlegt
,
GZA 20515 S
,
3 Gefachebenen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 208,43*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,17*
€ 253,00*
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 183,23*
€ 253,64*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,58*
€ 326,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20520S
ab € 183,42*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2250 (2 x 1125) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 216,17*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20525S
ab € 234,92*
Zubehör
Zusatzfachebene, mit Traversen und Spanplatte, BxT 1500 x 500 mm.
Julius vom Hofe
ZH05015
ab € 45,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen