Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25310 AM, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25310 AM, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25310 AM, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25310 AM, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25310AM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25310AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
300 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
220
Feldlast:
1800
Gewicht:
32,599
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25310AM, HOFE_HKA25310AM, zerlegt, HKA 25310 AM, 6 Böden 2500 x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 201,28*
€ 248,43*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 203,00*
€ 282,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 322,36*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 363,28*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,37*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 342,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 352,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
HKA25310AS
ab € 248,75*
Zubehör
Hofe
HKA25313AM
ab € 245,27*
Zubehör
Hofe
K562510
ab € 117,66*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,71*
Zubehör
Hofe
K10030M/040
ab € 17,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25030C
ab € 134,64*
Zubehör
Eurokraft
715323
ab € 43,62*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 276,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.